Riferimenti
Dormer:EX01M8
Rubix:160000001323839
Produttore:5973580
EAN:7320760137024


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EX01M8
HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temprato a vapore DIN 371 forma C 45° spiralato 2,5xD fori ciechi per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M 8 DIN HELICE ST 6H
Applicazioni
- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | temprato a vapore |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | d5 |
| Codice doganale | 82074010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione