6743431-ARTICOLO TC115-M14-L0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M14-L0-WY80AA
Rubix:999240117038783
Produttore:6743431
EAN:4042446262884
6743431-ARTICOLO TC115-M14-L0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6743431-ARTICOLO TC115-M14-L0-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M14-L0-WY80AA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,37 IVA esclusa
/ Unità
48,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione