Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M3-CE-WY80AA
Rubix:999240117034948
Produttore:7629582
EAN:4042446301019



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : 7629582-ARTICOLO TC115-M3-CE-WY80AA
HSS-E machine taps TC115-M8-CE-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • E = 1.5-2xTP (full bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 3 • P=0.0197in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione