MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 885473
CUTLINE 885472 HSS TAP BSPT 1/8 X 28
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:885473
Rubix:999210315054471
EAN:3660338387623


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 1/4x19 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 885473
• ISO 2284
• Tap tolerance: In accordance with BS21
• Chamfer thread number: 3
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry straight flute
• Surface treatment Bright
• Application: for hand or machine tapping of through or blind holes
• Supplied singly
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 1/4x19 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Angolo d'elica | 7 ° |
| Materiale del corpo | hss |
| Tipo di filettatura | 1/4 |
| N° di filetti per pollice | 19 |
| Tolleranza | iso 2 / 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione