Riferimenti
Walter Prototyp:P2051905-M4
Rubix:999240117039905
Produttore:6244478
EAN:4042446236137

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244478-ARTICOLO P2051905-M4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione