Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M4-C0-WY80AA
Rubix:999200200062588
Produttore:6743425
EAN:4042446262822

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6743425-ARTICOLO TC115-M4-C0-WY80AA
HSS-E machine taps TC115-M4-C0-WY80AA
Punti di forza
TiN coated, higher cutting speed, high tool life
Cost-efficient machining of small and medium batch sizes
High process reliability
Cost-efficient machining of small and medium batch sizes
High process reliability
Applicazioni
Universal use in steels, stainless steels, cast iron and nonferrous materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione