Riferimenti
Walter Prototyp:P205198-M6
Rubix:999240117038859
Produttore:6244454
EAN:4042446235895

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244454-ARTICOLO P205198-M6
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | sinistra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione