Riferimenti
Walter Prototyp:22217-UNC3/8
Rubix:999241226004838
Produttore:5078036
EAN:4042446025182

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078036-ARTICOLO 22217-UNC3/8
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,525 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 3/8 in - 16 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione