Riferimenti
Walter Prototyp:20361-M6
Rubix:999240117037257
Produttore:5076330
EAN:4042446008734

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076330-ARTICOLO 20361-M6
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione