Riferimenti
Walter Prototyp:M22563-UNC9/16
Rubix:999240117039206
Produttore:6149957
EAN:4042446231927

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149957-ARTICOLO M22563-UNC9/16
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,288 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 9/16 in - 12 |
| N° di filetti per pollice | 28 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione