Riferimenti
Walter Prototyp:22267-UNC7/16
Rubix:999240117039176
Produttore:5078063
EAN:4042446025458

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078063-ARTICOLO 22267-UNC7/16
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 11,113 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 7/16 in - 14 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione