Riferimenti
Walter Prototyp:P28360-BSW1
Rubix:999240117039465
Produttore:6149527
EAN:4042446228712

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149527-ARTICOLO P28360-BSW1
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 25,4 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | bsw 1 in - 8 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione