Riferimenti
Walter Prototyp:20411-M6
Rubix:999240117039424
Produttore:5076521
EAN:4042446010652

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076521-ARTICOLO 20411-M6
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione