6149950-ARTICOLO M22563-UNC1/2

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:M22563-UNC1/2
Rubix:999240117039223
Produttore:6149950
EAN:4042446231859
6149950-ARTICOLO M22563-UNC1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6149950-ARTICOLO M22563-UNC1/2


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro12,7 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 1/2 in - 13
N° di filetti per pollice10
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione