5603154-ARTICOLO E2136406-M8X1

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M8X1
Rubix:999240619004176
Produttore:5603154
EAN:4042446188856
5603154-ARTICOLO E2136406-M8X1
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam8x1
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5603154-ARTICOLO E2136406-M8X1


ALTIUS

Punti di forza

•For short-chipping materials
Nitrided

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x1
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,01 IVA esclusa
/ Unità
80,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione