Riferimenti
Walter Prototyp:234104-UNF12
Rubix:999240117039205
Produttore:5078603
EAN:4042446030759

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078603-ARTICOLO 234104-UNF12
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,486 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf #12 - 28 |
| N° di filetti per pollice | 36 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione