7305285-ARTICOLO TC216-UNC3/4-L0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-UNC3/4-L0-WY80AA
Rubix:999240117033841
Produttore:7305285
EAN:4042446283889
7305285-ARTICOLO TC216-UNC3/4-L0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7305285-ARTICOLO TC216-UNC3/4-L0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-UNC5/8-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 376 • Suitable for through hole • WY80AA • UNC 3/4-10 • P=10

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro19,05 mm
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 3/4 in - 10
N° di filetti per pollice10
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione