6743427-ARTICOLO TC115-M6-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M6-C0-WY80AA
Rubix:999200200062590
Produttore:6743427
EAN:4042446262846
6743427-ARTICOLO TC115-M6-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6743427-ARTICOLO TC115-M6-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M6-C0-WY80AA

Punti di forza

TIN coating: Long tool life
Flexibility thanks to a wide range of uses in a variety of materials
High process reliability
Most cost effective solution for small to medium batches

Applicazioni

Universal use in steels, stainless steels, cast iron and nonferrous materials

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale81 mm
Materiale del corpohss
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,68 IVA esclusa
/ Unità
24,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione