Riferimenti
Walter Prototyp:E2036416-M20
Rubix:999240117039883
Produttore:5603121
EAN:4042446188528

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m20 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603121-ARTICOLO E2036416-M20
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m20 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione