5603172-ARTICOLO E2136466-M14X1.5

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:E2136466-M14X1.5
Rubix:999240619004178
Produttore:5603172
EAN:4042446189037
5603172-ARTICOLO E2136466-M14X1.5
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam14x1,5
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5603172-ARTICOLO E2136466-M14X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•For short-chipping materials
Nitrided

Applicazioni

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam14x1,5
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
103,60 IVA esclusa
/ Unità
126,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione