Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M10X1-L0-WY80AA
Rubix:999240117034970
Produttore:6958843
EAN:4042446268176



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6958843-ARTICOLO TC115-M10X1-L0-WY80AA
HSS-E machine taps TC115-M8X1-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • MF 10x1 • P=0.0394in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione