Riferimenti
Walter Prototyp:22217-UNC6
Rubix:999240117039188
Produttore:5078040
EAN:4042446025229

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078040-ARTICOLO 22217-UNC6
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,505 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc #6 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione