6958858-ARTICOLO TC216-M12X1.25-L0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M12X1.25-L0-WY80AA
Rubix:999240117034792
Produttore:6958858
EAN:4042446268329
6958858-ARTICOLO TC216-M12X1.25-L0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6958858-ARTICOLO TC216-M12X1.25-L0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-M8X1-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • MF/6H • DIN 374 • Suitable for through hole • WY80AA • MF 12x1.25 • P=0.0492in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione