Riferimenti
Walter Prototyp:E2436406-G1
Rubix:999240117039973
Produttore:5603223
EAN:4042446189549

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603223-ARTICOLO E2436406-G1
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 33,249 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | g 1 in - 11 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 375,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 457,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione