Riferimenti
Walter Prototyp:234604-UNF7/16
Rubix:999240117038929
Produttore:5078640
EAN:4042446031152

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078640-ARTICOLO 234604-UNF7/16
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf 7/16 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 28 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione