Riferimenti
Walter Prototyp:N20516-M1.6
Rubix:999240117037283
Produttore:6476081
EAN:4042446247997

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476081-ARTICOLO N20516-M1.6
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione