Riferimenti
Walter Prototyp:E2031416-M4
Rubix:999240117039808
Produttore:5603111
EAN:4042446188429

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603111-ARTICOLO E2031416-M4
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione