7629589-ARTICOLO TC115-M14-LE-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M14-LE-WY80AA
Rubix:999240117034963
Produttore:7629589
EAN:4042446301088
7629589-ARTICOLO TC115-M14-LE-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7629589-ARTICOLO TC115-M14-LE-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M20-LE-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • E = 1.5-2xTP (full bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 14 • P=0.0787in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione