Riferimenti
Walter Prototyp:N205069-EGM4
Rubix:999240117038667
Produttore:6476133
EAN:4042446248512

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476133-ARTICOLO N205069-EGM4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4 mm |
| Diametro stelo | 4,9 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione