Riferimenti
Walter Prototyp:20466-M30
Rubix:999240117038902
Produttore:5076634
EAN:4042446119652

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076634-ARTICOLO 20466-M30
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione