Riferimenti
Walter Prototyp:224102-UNC4
Rubix:999240117039183
Produttore:5078180
EAN:4042446026608

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078180-ARTICOLO 224102-UNC4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,845 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc #4 - 40 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione