Riferimenti
Walter Prototyp:22217-UNC2
Rubix:999240117038908
Produttore:5078034
EAN:4042446025168

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078034-ARTICOLO 22217-UNC2
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,184 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc #2 - 56 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione