7606187-ARTICOLO TC216-M1.6-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M1.6-C0-WY80AA
Rubix:999240117034786
Produttore:7606187
EAN:4042446300203
7606187-ARTICOLO TC216-M1.6-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7606187-ARTICOLO TC216-M1.6-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-M2.5-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • M/6H • DIN 371 • Suitable for through hole • WY80AA • M 1.6 • P=0.0138in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo2,5 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,41 IVA esclusa
/ Unità
28,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione