Riferimenti
Walter Prototyp:P23360-UNF9/16
Rubix:999240117039502
Produttore:6149483
EAN:4042446228279

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149483-ARTICOLO P23360-UNF9/16
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,288 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 9/16 in - 18 |
| N° di filetti per pollice | 72 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione