Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-UNC1/2-L0-WY80AA
Rubix:999240117033844
Produttore:7305283
EAN:4042446283865



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7305283-ARTICOLO TC216-UNC1/2-L0-WY80AA
HSS-E machine taps TC216-UNC5/8-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 376 • Suitable for through hole • WY80AA • UNC 1/2-13 • P=13
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1/2 in - 13 |
| N° di filetti per pollice | 13 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione