Riferimenti
Walter Prototyp:2046663-M20
Rubix:999240117039820
Produttore:5664608
EAN:4042446192877

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5664608-ARTICOLO 2046663-M20
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione