Riferimenti
Walter Prototyp:P2436005-G1/8
Rubix:999240117037275
Produttore:6149519
EAN:4042446228637

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149519-ARTICOLO P2436005-G1/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,728 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | g 1/8 in |
| N° di filetti per pollice | 28 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione