Riferimenti
Walter Prototyp:P28519-BSW1/4
Rubix:999240117039462
Produttore:6244810
EAN:4042446239459

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244810-ARTICOLO P28519-BSW1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | bsw 1/4 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione