Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-UNC5/16-C0-WY80AA
Rubix:999240117033848
Produttore:7305272
EAN:4042446283759



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7305272-ARTICOLO TC115-UNC5/16-C0-WY80AA
HSS-E machine taps TC115-UNC8-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • UNC/2B • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • UNC 5/16-18 • P=18
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 7,938 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 5/16 in - 18 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione