Riferimenti
Walter Prototyp:23207-UNF5/16
Rubix:999240117039220
Produttore:5078424
EAN:4042446028992

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078424-ARTICOLO 23207-UNF5/16
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 7,938 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf 5/16 in - 24 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione