Riferimenti
Walter Prototyp:P233009-EGUNF10
Rubix:999240117039490
Produttore:6149470
EAN:4042446228149

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149470-ARTICOLO P233009-EGUNF10
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,857 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | egunf #10 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione