5078949-ARTICOLO 25167-NPT2

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:25167-NPT2
Rubix:999240117039084
Produttore:5078949
EAN:4042446034320
5078949-ARTICOLO 25167-NPT2
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078949-ARTICOLO 25167-NPT2


ALTIUS

Punti di forza

•For long- and short-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro59,778 mm
Diametro stelo45 mm
Quadro di trascinamento35 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale180 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura2 in - 11,5 npt
N° di filetti per pollice11
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione