Riferimenti
Walter Prototyp:P22310-UNC6
Rubix:999240117039724
Produttore:6149436
EAN:4042446227814

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149436-ARTICOLO P22310-UNC6
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,505 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc #6 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione