Riferimenti
Walter Prototyp:M23213-UNF1/4
Rubix:999240117039207
Produttore:6149979
EAN:4042446232146

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149979-ARTICOLO M23213-UNF1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 1/4 in - 28 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione