Riferimenti
Walter Prototyp:E2136416-M12X1.5
Rubix:999240117040037
Produttore:5603180
EAN:4042446189112

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m12x1,5 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603180-ARTICOLO E2136416-M12X1.5
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m12x1,5 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione