MASCHI DIN HSS EX01M10

M Rubinetto a macchina a spirale 45°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:EX01M10
Rubix:160000001323811
Produttore:5973705
EAN:7320760137048
MASCHI DIN HSS EX01M10

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EX01M10


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temprato a vapore DIN 371 forma C 45° spiralato 2,5xD fori ciechi per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M10 DIN HELICE ST 6H

Applicazioni

- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro10 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentotemprato a vapore
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tolleranzad6
Codice doganale82074010
32,62 IVA esclusa
/ Unità
39,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione