Riferimenti
Walter Prototyp:P22569-UNC7/8
Rubix:999240117039522
Produttore:6244715
EAN:4042446238506

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244715-ARTICOLO P22569-UNC7/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 22,225 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 7/8 in - 9 |
| N° di filetti per pollice | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione