Riferimenti
Walter Prototyp:202661-M24
Rubix:999240117038956
Produttore:5076035
EAN:4042446005733

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076035-ARTICOLO 202661-M24
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione