Riferimenti
Walter Prototyp:M23213-UNF5
Rubix:999240117039210
Produttore:6149980
EAN:4042446232153

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149980-ARTICOLO M23213-UNF5
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,175 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf #5 - 44 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione