9732270100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 10,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73227 10.000
Rubix:160000000196468
Produttore:9732270100000
EAN:4031095013350


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | maschio a macchina m10 iso2/6h din 376 (fori ciechi / sackloch) hss-e, intensiv n, forma c |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732270100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 10,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | maschio a macchina m10 iso2/6h din 376 (fori ciechi / sackloch) hss-e, intensiv n, forma c |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | maschio a macchina m10 iso2/6h din 376 (fori ciechi) forma c, hss-e, intensiv n |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | form c (sackloch / fori ciechi) |
| 10.000 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione